Motion
80-2 SYNO OL

RENOLD JEFFREY
80-2 SYNO OL

Eslabón desplazado - 80 / 1 en paso
Artículo MI #02728997
No. Fabricante 80-2 SYNO OL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
80-2 SYNO OL

Eslabón desplazado - 80 / 1 en paso
Artículo MI #02728997
No. Fabricante 80-2 SYNO OL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    61.9 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    15.75 mm
  • Altura de la placa de enlace
    24.13 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    3.25 mm
  • Diámetro del pasador
    7.94 mm
  • Diámetro del rodillo
    15.88 mm
  • Paso transversal
    29.29 mm
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Sino
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, especificación API 7F, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900923459

Descripción general

Descripción del fabricante
80-2 ENLACE DE DESPLAZAMIENTO DE SINO