Motion
29268-E1-MB

FAG (SCHAEFFLER)
29268-E1-MB

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 340 mm, 460 mm OD, 73 mm Ancho
Artículo MI #02748334
No. Fabricante 29268-E1-MB
Precio36,658.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
29268-E1-MB

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 340 mm, 460 mm OD, 73 mm Ancho
Artículo MI #02748334
No. Fabricante 29268-E1-MB
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
Precio36,658.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    340 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    460 mm
  • En general Ancho  
    73 mm
  • Peso
    75.68 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Latón
  • Capacidad de carga dinámica
    316996.403 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1410 kN
  • Tipo separable
    Cojinete separable
  • Serie
    292
  • Capacidad de carga estática
    1483812.95 lbf
  • UPC_NO
    4012802189629

Descripción general

Descripción del fabricante
29268-E1-MB