Motion
T025373
Amoladora de boquilla de aire - Tamaño de boquilla 0.25 pulg., velocidad máxima 22000 rpm
Artículo MI #02759834
No. Fabricante T025373
Precio125.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de boquilla de aire - Tamaño de boquilla 0.25 pulg., velocidad máxima 22000 rpm
Artículo MI #02759834
No. Fabricante T025373

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio125.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    0.25 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.25 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    5.75 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.25 lb

Detalles

  • Acepta la rueda de esmerilado
    No
  • Consumo de aire en carga
    26 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Material del mango
    Aluminio
  • Caballos de fuerza
    0.40 CV
  • Incluye
    Llave inglesa, afiladora de troqueles de aire
  • Número de Upc del fabricante
    15451394851
  • Velocidad máxima
    22000 rpm
  • Estilo acelerador
    Acelerador de palanca
  • UPC_NO
    015451394851
  • Velocidad variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
CP872 1/4 AFILADOR DE PULIDO
  • Cuerpo de aleación de aluminio para una mayor robustez
  • Regulador de aire integrado y palanca de seguridad optimizada CP
  • Incluye boquillas de 1/4 pulgadas y 6 mm

You May Also Like

Los clientes también compraron