Motion
61052
Luz delantera Septor - Bombilla LED, no recargable, tamaño de batería AAA, salida de luz máxima de 70 lm, color del cuerpo amarillo, cantidad de baterías; 3
Artículo MI #02951332
No. Fabricante 61052
Precio61.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Luz delantera Septor - Bombilla LED, no recargable, tamaño de batería AAA, salida de luz máxima de 70 lm, color del cuerpo amarillo, cantidad de baterías; 3
Artículo MI #02951332
No. Fabricante 61052

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio61.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AAA
  • Diámetro/Ancho del cuerpo
    2.55 pulg.
  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    1.86 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Color del cuerpo
    Amarillo
  • Material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    11 (LED verde) cd, 4 (LED verde) cd
  • Emisión de luz completa
    25 (3 LED) lm, 50 (7 LED) lm, 9 (1 LED) lm
  • Características de diseño
    Cabezal giratorio
  • Características y beneficios
    • 120 lúmenes de un haz de luz suave para trabajos de cerca • LED de 100,000-hour de 5 mm de duración • Siete lentes de policarbonato irrompibles • El interruptor de botón secuencia a través de un LED, tres LED, siete LED y apagado • El indicador LED de batería rojo bajo parpadea cuando la tensión de la batería es baja y las baterías están cerca del final de su vida útil—El LED se encuentra en el reflector entre la marca de “Batería baja” y las funciones mientras la luz está energizada • Clasificación IPX4 para funcionamiento resistente al agua • Resistencia a impactos de dos metros probada • Cabezal inclinable de 90° • Clasificación Clase 1, División 2 • Correa de casco de goma y elástica incluida • Tres baterías alcalinas AAA-cell
  • Material de la correa para la cabeza
    Elástico
  • Ángulo giratorio del cabezal
    90 °
  • Tipo de accesorio de faro
    Fijación de casco, correa horizontal
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Salida de luz máxima
    70 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    150 h
  • Número de baterías
    3
  • Número de LED
    7
  • Número de modos de luz
    3
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    Resistente al agua
  • Estándares cumplidos
    CE
  • Tipo
    Faro
  • UPC_NO
    080926610521

Descripción general

Descripción del fabricante
61052 FARO SEPTOR - AMARILLO
  • 120 lúmenes de un haz de proyección suave para trabajos de cerca
  • 100,000-hour life 5 mm LEDs
  • Siete lentes de policarbonato irrompibles
  • Secuencias de botones pulsadores mediante un LED, tres LED, siete LED y apagado
  • El indicador LED rojo de batería baja parpadea cuando la tensión de la batería es baja y las baterías están cerca del final de su vida útil; el LED se encuentra en el reflector entre la marca de “Batería baja” y las funciones mientras la luz está energizada
  • Clasificación IPX4 para funcionamiento resistente al agua
  • Resistencia a impactos de dos metros probada
  • 90° cabezal basculante
  • Clase 1, clasificación de división 2
  • Incluye correa elástica y de goma para casco
  • Tres pilas alcalinas AAA