Motion
J1193T-A

PROTO TOOLS
J1193T-A

Llave de trinquete - Imperial, 1/2 x 9/16 pulg. Tamaño de llave, extremo doble
Artículo MI #02989944
No. Fabricante J1193T-A
Precio27.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J1193T-A

Llave de trinquete - Imperial, 1/2 x 9/16 pulg. Tamaño de llave, extremo doble
Artículo MI #02989944
No. Fabricante J1193T-A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$27.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    1/2 x 1/2 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    1 x 1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    6-7/8 pulg.
  • Peso
    0.29 lb
  • Tamaño de la llave
    1/2 x 9/16 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Trinquete
    Trinquete incluido
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • UPC_NO
    662679062682
  • Tipo de llave
    Llave para caja de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
J1193T-A CAJA DE RAT WR 1/2 X 9/16 12

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"