Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la cuchilla1-1/2 pulg.
- Anchura de la cuchilla8-1/2 pulg.
- Longitud del mango47 pulg.
Detalles
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Material del mangoMadera
- Estilo de mangoRecto
- Incluye pasoIncluye paso
- Sin chispasSin chispas
- TipoPala
- UPC_NO049206120198
Descripción general
- La ranura de hoja extendida añade resistencia a la conexión del mango/toma
- Paso girado hacia delante
- El diseño suave en la espalda evita la acumulación de suciedad y barro
- Borde de hoja forjado y con doble cono para facilitar la entrada en la suciedad
- Mango de ceniza norte de alta calidad de 47" para máxima resistencia