Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de limpieza16.300 pulg.
- Ancho de limpieza9.250 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl limpiaparabrisas de doble recreción (DRC) Brawny Industrial® de peso medio está diseñado para ofrecer una excelente capacidad de absorción, suavidad y volumen. DRC es el material de elección e ideal para su uso en la limpieza de productos a base de agua y de aceite, al tiempo que es lo suficientemente versátil como para usarse para uso personal. Estos limpiaparabrisas rentables vienen en una cómoda caja dispensadora portátil para mayor protección y dispensación rápida y sencilla individual.
- Tipo de toallita de limpiezaTodos los fines
- ColorBlanco
- Página de producto del fabricante
- Número de toallitas900
- Tratado o secoSeco
- UPC_NO073310200705
- Material de limpiezaCelulosa