Motion
PS5429C
Alicates para caballeros de línea: longitud de la mordaza 1-9/16 , longitud total 8 in
Artículo MI #03129916
No. Fabricante PS5429C
Precio40.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates para caballeros de línea: longitud de la mordaza 1-9/16 , longitud total 8 in
Artículo MI #03129916
No. Fabricante PS5429C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio40.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    1-9/16
  • Grosor de la mordaza
    5/8 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    1-9/32 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Capacidad de corte
    11 AWG
  • Código de armonización
    8203206030
  • Número de Upc del fabricante
    037103216847
  • Material
    Acero de aleación
  • Cortador lateral
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
ALICATE PS5429C 9" CA DIAGONAL PRO SERIE
  • Agarres moldeados para mayor comodidad
  • Aumente la presión de corte en un 50 %
  • Acero al cromo vanadio para una mayor durabilidad
  • Remache para juntas tratado con calor para un funcionamiento suave y uniforme
  • Bordes endurecidos por inducción para una larga vida de corte
  • 1/3 más ligeras que las pinzas estándar, reduce la fatiga