Motion
131N4-533

Meritor Inc
131N4-533

Horquilla de extremo automotriz, diámetro de tapa de cojinete: 1.06", línea central al extremo/extremo de brida: 2.56", tipo de orificio: redondeada
Artículo MI #03134422
No. Fabricante 131N4-533
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Meritor Inc
131N4-533

Horquilla de extremo automotriz, diámetro de tapa de cojinete: 1.06", línea central al extremo/extremo de brida: 2.56", tipo de orificio: redondeada
Artículo MI #03134422
No. Fabricante 131N4-533
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la tapa del cojinete
    1.06 pulg.
  • Diámetro del tope
    2 pulg.
  • Línea central al extremo de la brida
    2.56 pulg.
  • Distancia entre orejas
    3.47 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Redondeado
  • Tipo de horquilla
    Finalizar

Descripción general

Descripción del fabricante
131N4-533 YOKE FINAL