Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la tapa del cojinete1.94 pulg.
- Diámetro del tope3.31 pulg.
- Línea central al extremo de la brida5-1/2 pulg.
- Diámetro de la estría2.38 pulg.
- Longitud de la estría2-3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioEstriado
- Número de estrías46
- Tipo de horquillaFinalizar