Motion
AP-5
Grasa multiuso - Alta temperatura, Composición de aceite de petróleo, Grado 2 NLGI, Tamaño 14 oz, Contenedor de cartucho, Color negro, Resistente al agua, -20 a +550 °F
Artículo MI #03163432
No. Fabricante AP-5
Precio20.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiuso - Alta temperatura, Composición de aceite de petróleo, Grado 2 NLGI, Tamaño 14 oz, Contenedor de cartucho, Color negro, Resistente al agua, -20 a +550 °F
Artículo MI #03163432
No. Fabricante AP-5
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
Su precio$20.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Gravedad específica
    0.92

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Color
    Negro
  • Composición
    Aceite de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de inflamación
    Más de 560 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    550 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Tipo de aceite
    Lubricación
  • Rango de temperatura
    -20 a +550 °F
  • Tipo
    Temperatura alta
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASA DE ALTA TEMPERATURA 25050 AP-5 CON MOS2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron