Motion
CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 83858 ATG 987 0.75"X36YD  2.0 MIL

3M
83858 ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 987 0.75"X36YD 2.0 MIL

3M™ Cinta adhesiva de transferencia ATG 987, transparente, 3/4 in x 36 yd, 1.7 mil, 12 rollos por caja, 48 rollos por caja
Artículo MI #03165733
No. Fabricante 83858 ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 987 0.75"X36YD 2.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
83858 ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 987 0.75"X36YD 2.0 MIL

3M™ Cinta adhesiva de transferencia ATG 987, transparente, 3/4 in x 36 yd, 1.7 mil, 12 rollos por caja, 48 rollos por caja
Artículo MI #03165733
No. Fabricante 83858 ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 987 0.75"X36YD 2.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    0.0017 pulg.
  • Longitud
    36 yardas
  • Grosor del revestimiento
    0.0035 pulg.
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    20 oz-in (acero)
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft densificado
  • Número de Upc del fabricante
    00021200838583
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • UPC_NO
    00021200838583

Descripción general

Descripción del fabricante
83858 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA DE ATG 987
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Bonos en contacto con acciones de papel y otros materiales ligeros
  • Adhesivo transparente ideal para aplicaciones de montaje de impresión, fabricación de papel y enmarcado de imágenes
  • Ofrece buena resistencia a disolventes, humedad, humedad y UV
  • Se adhiere bien a superficies lisas y moderadamente texturizadas
  • Se adapta fácilmente a curvas y contornos
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
Los clientes también compraron