Motion
DISCO DE TELA PSA DE DIAMANTE 53802  658WY MALLA 8" X NH 600

3M
53802 DIAMOND PSA CLOTH DISC 658WY 8"XNH 600 MESH

3M™ discos de tela PSA Diamond 658WY, malla 600 , 8 pulg. x NH, troquel 800L, 1 por caja
Artículo MI #03167866
No. Fabricante 53802 DIAMOND PSA CLOTH DISC 658WY 8"XNH 600 MESH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
53802 DIAMOND PSA CLOTH DISC 658WY 8"XNH 600 MESH

3M™ discos de tela PSA Diamond 658WY, malla 600 , 8 pulg. x NH, troquel 800L, 1 por caja
Artículo MI #03167866
No. Fabricante 53802 DIAMOND PSA CLOTH DISC 658WY 8"XNH 600 MESH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    8 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    Malla 600
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    1
  • Número de stock del fabricante
    60020001461
  • Número de Upc del fabricante
    00051111538029
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • UPC_NO
    00051111538029

Descripción general

Descripción del fabricante
53802 DISCO DE TELA PSA DIAMANTE 658WY
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado para rectificar y acabar materiales difíciles de rectificar
  • El mineral de diamante proporciona acabados uniformes
  • El paño de peso J es flexible, duradero y resistente al agua para su uso con refrigerantes líquidos
  • El soporte adhesivo sensible a la presión (PSA) permite una fácil fijación del disco y una retirada limpia
  • La unión de resina es duradera y resistente al calor
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"