Motion
96841 RUEDA DE ALETA TIPO 84 341D 1"X5/8"X1/4-20 EXT 40 X PESO

3M
96841 FLAP WHEEL TYPE 84 341D 1"X5/8"X1/4-20 EXT 40 X-WEIGHT

3M™ Rueda de colgajo 341D, 40 peso X, Tipo 84, 1 pulg. x 5/8 pulg. x 1/4-20 EXT, 10 por caja
Artículo MI #03175619
No. Fabricante 96841 FLAP WHEEL TYPE 84 341D 1"X5/8"X1/4-20 EXT 40 X-WEIGHT
Precio30.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
96841 FLAP WHEEL TYPE 84 341D 1"X5/8"X1/4-20 EXT 40 X-WEIGHT

3M™ Rueda de colgajo 341D, 40 peso X, Tipo 84, 1 pulg. x 5/8 pulg. x 1/4-20 EXT, 10 por caja
Artículo MI #03175619
No. Fabricante 96841 FLAP WHEEL TYPE 84 341D 1"X5/8"X1/4-20 EXT 40 X-WEIGHT
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
Precio30.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4-20 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de rueda
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    40
  • Descripción larga
    La 96841 es una rueda de aletas construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano de 40 , con un tamaño de mango de 1/4-20 pulg., diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 5/8 pulg., una velocidad máxima de 30000 rpm y un peso de 0.15 lb, lo que la hace ideal para un esmerilado agresivo en espacios reducidos.
  • Número de stock del fabricante
    60440199705
  • Número de Upc del fabricante
    00051144968411
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • UPC_NO
    00051144968411

Descripción general

Descripción del fabricante
96841 RUEDA DE SOLAPA TIPO 84 341D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Solución rentable para una amplia variedad de aplicaciones
  • Las características de flexión de los colgajos respetan los contornos y las superficies irregulares
  • Las ruedas de solapa son fáciles de usar, menos dependientes de la habilidad del operador
  • Montaje del husillo roscado para una fácil fijación
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
Los clientes también compraron