Motion
D275-5
alicate de corte diagonal - 128 mm Longitud total
Artículo MI #03246640
No. Fabricante D275-5
Precio20.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
alicate de corte diagonal - 128 mm Longitud total
Artículo MI #03246640
No. Fabricante D275-5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$20.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    9.5 cm, 3.7400 pulg.
  • Longitud de la mordaza
    11.00 mm
  • Grosor de la mordaza
    0.2 cm;0.0900 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    0.2600 pulg.
  • Longitud
    12.8 cm, 5.0500 pulg.
  • Longitud total
    128 mm
  • Longitud de pieza única
    12.8 cm;5.0500 pulg.
  • Ancho de pieza única
    0.7 cm;0.2600 pulg.
  • Peso de la herramienta
    51 g, 1.8 oz
  • Ancho de la herramienta
    0.7 cm;0.2600 pulg.
  • Peso
    51 g, 1.8 oz
  • Ancho
    0.7 cm, 0.2600 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    16 AWG, Corte empotrado, Cable pequeño, Corbatas con cremallera
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Color
    Rojo
  • Tipo de cortadora
    Diagonal
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    16 AWG
  • Descripción
    Alicates de Corte Diagonal, Cortador de Limpieza, Ligero, 5-Inch
  • Mango ergonómico
    Sí
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Plástico
  • Estilo de mango
    Cargado por resorte, texturizado
  • Tipo de mango
    Cargado por resorte; texturizado
  • Código de armonización
    8203206030
  • Apalancamiento alto
    No
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    Sí
  • Material
    Acero tratado térmicamente
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
PLACA DE CORTE DE LAVADO DE D275-5"
  • Alicates de corte enrasados con diseño de cuchilla mejorado corta el cable hasta 16 AWG, lo que produce un corte plano y enrasado
  • El corte por pinza reduce en gran medida el esfuerzo de corte y minimiza el desprendimiento
  • Agarres diseñados para un mayor control de la herramienta
  • Perfil ultrafino que aumenta el acceso en áreas confinadas
  • Tratamiento térmico para una mayor durabilidad
  • Resorte de retorno de acero para mayor comodidad durante el corte repetitivo
  • Ideal para cortar alambres pequeños, bridas y otros materiales finos