Motion
61432
Desengrasante PF - 32 oz, botella, contiene disolventes, aroma a naranja
Artículo MI #03424155
No. Fabricante 61432
Precio44.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Desengrasante PF - 32 oz, botella, contiene disolventes, aroma a naranja
Artículo MI #03424155
No. Fabricante 61432

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    32 oz
  • Tamaño
    32 onzas líquidas
  • Contenido de VOC
    777g/l
  • Peso
    22.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Terminaciones de cables, bobinas, mantenimiento, motores, trabajo de reparación, transformadores, brazos de camiones, turbinas, bobinas en generadores, empalmes de cables
  • Capacidad
    32 oz.
  • Tipo de limpiador
    Desengrasantes
  • Color
    Transparente
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Características y beneficios
    • Desengrasante penetrante de resistencia total que elimina la grasa y el aceite • Especialmente formulado para servicios públicos de energía • Compatible con cables y componentes de alimentación • Punto de inflamación superior a 140°F (60°C) • No conductor y sin residuos • No contiene disolventes clorados como tricloroetileno o percloroetileno • Se puede utilizar en lavadoras de piezas, depósitos de inmersión y limpiadores ultrasónicos • Seguro para su uso en la mayoría de las superficies • No contiene contaminantes peligrosos del aire
  • Punto de inflamación
    142 °F
  • Formulario
    Líquido
  • Fragancia
    Naranja
  • Número de Upc del fabricante
    078827614328
  • Dilución recomendada
    Listo para usar
  • Aroma
    Naranja
  • Estándares cumplidos
    MIL-PRF-680B Tipo IV à ̈ÂÅ“ McDonnell Douglas CSD n.o 1 à ̈¿œ Bombardier (Canadá) BAPS 180-009 Rev. C Limpiador tipo G & FP à ?¿œ ASTM F-945 à ?ÂÅ“ ARP 1755A à ?ÂÅ“ AMS 1526B
  • Tipo
    Desengrasante
  • UPC_NO
    078827614328

Descripción general

Descripción del fabricante
61432 (C61432) SOLVENTE PF 32OZ.
  • Desengrasante penetrante de máxima resistencia que elimina la grasa y el aceite
  • Formulado especialmente para compañías eléctricas
  • Compatible con cables y componentes de alimentación
  • Punto de inflamación por encima de 140°F (60°C)
  • No conductor y sin residuos
  • No contiene disolventes clorados como tricloroetileno o percloroetileno
  • Se puede utilizar en lavadoras de piezas, depósitos de inmersión y limpiadores ultrasónicos
  • Se puede usar de forma segura en la mayoría de las superficies
  • Sin contaminantes peligrosos del aire