Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total10 (PL-1520C) pulg., 5 (PL-1519C) pulg., 6 (PL-46C) pulg., 6-1/2 (PL-76C) pulg., 7 (2628G-180) pulg., 8-1/4 (23503) pulg.
- Peso4.57 lb
Detalles
- Estilo de mangoPlástico de doble inmersión
- IncluyeBolsa para rollos
- Incluye cortadorIncluye cortador
- Cabezal intercambiableHerramienta de cabezal no intercambiable
- Forma de la narizPunta de cadena
- Número de piezas6
- Tipo de alicateCortador lateral de punta de cadena, diagonal, pelador frontal, corte lateral, junta deslizante
Descripción general
- El juego incluye: súper junta utilitaria de 5", cortadores laterales de punta de cadena de 1/2", súper junta utilitaria de 10", corte lateral de 7", corte diagonal de 6" y un pelador frontal de 8-1/4" en una bolsa enrollada
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsEl kit de herramientas técnicas de corte de espuma cuenta con un carro rodante de siete cajones con insertos de espuma que mantienen las herramientas organizadas, protegidas y accesibles. Diseñado para ser eficiente y portátil, admite 5S principios a la vez que reduce los daños y las pérdidas.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación