Motion
CONV3Y4TNTE70

NICE BALL BEARINGS
CONV3Y4TNTE70

Cojinetes de bolas RBC Nice - Cojinetes especiales del transportador
Artículo MI #03461408
No. Fabricante CONV3Y4TNTE70
Precio57.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NICE BALL BEARINGS
CONV3Y4TNTE70

Cojinetes de bolas RBC Nice - Cojinetes especiales del transportador
Artículo MI #03461408
No. Fabricante CONV3Y4TNTE70
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
Su precio$57.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.62 pulg.
  • Diámetro de la brida
    1.660 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    1.6600 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.7500 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.75 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.66 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Doble brida
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior del rodillo
    1.6600 pulg.
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones de manipulación de materiales
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc
  • Número de Upc del fabricante
    637400290801
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Doble brida
  • Material de la carrera
    Nailon
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Especial
  • UPC_NO
    637400290801

Descripción general

Descripción del fabricante
CONV3Y4TNTE70 BRG
  • Ranura fresada en diámetro exterior para una fácil instalación Características especiales:
  • Protección contra el polvo totalmente cerrada
  • Sellado de por vida
  • Alta capacidad de carga
  • Anillo exterior chapado en zinc

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle