Motion
80  RIV X 10 PIES SP D-1 E2PIN  SP22

PEER CHAIN
80 RIV X 10 FT SP D-1 E2PIN SP22

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, acoplamiento D-1 , remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #03515250
No. Fabricante 80 RIV X 10 FT SP D-1 E2PIN SP22
Precio112.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
80 RIV X 10 FT SP D-1 E2PIN SP22

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, acoplamiento D-1 , remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #03515250
No. Fabricante 80 RIV X 10 FT SP D-1 E2PIN SP22
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
Precio112.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.625 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.313 pulg.
  • Altura de la placa
    0.950 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.625 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    17636 pies-libras
  • Peso
    2.2 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    D-1
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    6088
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Características de la aplicación de resistencia
    No resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
80 RIV X 10 PIES SP D-1 E2PIN SP22
  • Toda la cadena de rodillos PEER incorpora rodillos sólidos que mejoran la rotación en el casquillo y reducen las cargas de impacto en el diente de la rueda dentada durante el funcionamiento.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
  • Toda la cadena de rodillos PEER está precargada durante el proceso de fabricación para minimizar el alargamiento inicial.
  • La lubricación por inmersión en caliente garantiza una lubricación del 100 % de todos los componentes de la cadena para prolongar la vida útil y reducir los costes de mantenimiento.
  • La cadena opcional PEER Quest emplea bujes sólidos de una pieza formados en frío que mejoran la resistencia al desgaste y proporcionan un desafío superior al alargamiento.
  • La cadena opcional de la serie Heavy incorpora placas más gruesas para mayor resistencia y durabilidad.
  • El revestimiento de zinc o níquel PEER opcional antes del ensamblaje de la cadena proporciona resistencia a la corrosión, lo que mejora la vida útil y el rendimiento de la cadena.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good