Motion
T301130
Ensamblaje de bloqueo bridado - Serie B103 , 1.85 in ID, 180 mm OD
Artículo MI #03553571
No. Fabricante T301130
Precio1,049.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo bridado - Serie B103 , 1.85 in ID, 180 mm OD
Artículo MI #03553571
No. Fabricante T301130
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
Precio1,049.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M14 x 40
  • Diámetro interno
    1.85 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    24656.4 psi
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • Longitud total
    55 mm
  • Tamaño del tornillo
    M14 x 40
  • Grosor
    2.17 pulg.
  • Peso
    10.3 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    183 N-m
  • Par de torsión máximo transmitido
    25452 N-m
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Tipos de productos
    Conjuntos de bloqueo bridado (interno)
  • Serie
    B103
  • Fuerza axial transmisible
    88029.3 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
T301130 B103 130MM X 180MM SIN LLAVE

También puede gustarle