Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM6 x 20
- Diámetro interno18 mm
- Presión de contacto del cubo17549.5 psi
- Empuje máximo transmitido8176.5 lbf
- Exterior Diámetro47 mm
- Longitud total1.1220 pulg.
- Tamaño del tornilloM6 x 20
- Grosor1.12 pulg.
- Peso0.6 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación14 N-m
- Par de torsión máximo transmitido327 N-m
- Número de tornillos de bloqueo5
- Tipos de productosConjuntos de bloqueo bridado (interno)
- SerieB103
- Fuerza axial transmisible8176.5 lbf