Motion
B602515
Casquillos sin llave - Serie B106 , 5.9375 in ID, 7.8740 in OD, 2.1650 in LTB
Artículo MI #03553603
No. Fabricante B602515
Precio709.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B106 , 5.9375 in ID, 7.8740 in OD, 2.1650 in LTB
Artículo MI #03553603
No. Fabricante B602515
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
Su precio$709.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M14 x 40
  • Diámetro interno
    5.9375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    5.9375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    19106 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    2.1650 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    75918 lb
  • Exterior Diámetro  
    7.8740 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M14 x 40
  • Peso
    12.200 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    168 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B602515
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    18782 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Serie
    B106
  • Fuerza axial transmisible
    75918 lbf
  • UPC_NO
    662345044585

Descripción general

Descripción del fabricante
B602515 BLOQUEO SIN LLAVE DE B106 5-15/16"

También puede gustarle