Motion
T151300
Casquillos sin llave - 300 mm D.I., 111 mm LTB
Artículo MI #03553618
No. Fabricante T151300
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 300 mm D.I., 111 mm LTB
Artículo MI #03553618
No. Fabricante T151300
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M20 x 90
  • Diámetro interno
    300 mm
  • Presión de contacto del cubo
    154
  • Longitud hasta Agujero  
    111 mm
  • Empuje máximo transmitido
    1653915 N
  • Exterior Diámetro  
    375 mm
  • Tamaño del tornillo
    M20 x 90

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    678 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T151300
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    248087 N-m
  • UPC_NO
    662345058421

Descripción general

Descripción del fabricante
T151300 CONJUNTO DE BLOQUEO B115- 300 X 375

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"