Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total202 mm
- Diámetro del pasador4 mm
- Peso0.37 lb
Detalles
- Capacidad de diámetroDe 35 a 50 mm
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Para usar conTuercas de ranura lateral
- Estilo de mangoSimple
- Número de Upc del fabricante662679982287
- Estilo de llavePasador
- VersatilidadFijo
Descripción general
- Pasadores endurecidos a 40 h.
- Apertura máxima: 1-31/32-inch
- Llave de gancho con pasador articulado
- Diámetro del pasador: 5/32-inch
- Stanley Proto - FA-126A.50