Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del orificio1-15/16 pulg.
- Ancho de ranura7/8 pulg.
- Longitud del buje3-1/4 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda10.0000 pulg.
Detalles
- ID del cojinete1.0000 pulg.
- Profundidad de ranura7/16 pulg.
- Dureza131 A 217 Brinell
- Capacidad de carga6000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento350 °F
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo cónico
- Material de la ruedaAcero forjado