Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del orificio1-3/16 pulg.
- Longitud del buje2-3/16 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.0000 pulg.
- Peso1-3/8 lb
- Diámetro de la rueda6.0000 pulg.
Detalles
- ID del cojinete3/4 pulg.
- Acabado del bastidorBanda gris sin marcas sobre núcleo gris
- Dureza65-75 Costa A
- Capacidad de carga600 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 180 °F
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Material de la ruedaGoma