Motion
LRT6912
Anillo interior - Orificio de 6 mm, 83 mm OD
Artículo MI #03759199
No. Fabricante LRT6912
Precio9.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 6 mm, 83 mm OD
Artículo MI #03759199
No. Fabricante LRT6912
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
Su precio$9.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6 mm
  • Diámetro exterior
    83 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    5490 N
  • Descripción larga
    El LRT6912 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 6 mm, un diámetro exterior de 83 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 0.01 lb, diseñado para maquinaria compacta que requiere un soporte de rodamiento de rodillos de aguja confiable.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT6912
  • RPM Máx.
    45000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    5330 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT6912 CARRERA INTERIOR MÉTRICA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"