Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4-20 pulg.
- Rueda Diámetro1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio tratado térmicamente
- Número de granoP240
- Descripción largaLa 08834131012 es una rueda de aleta de bloqueo hecha con material abrasivo de óxido de aluminio tratado térmicamente y una clasificación de grano P240 , con un tamaño de mango de 1/4-20 en tamaño, un diámetro de rueda de 1 en y una velocidad máxima de 30,000 rpm, adecuada para un acabado de precisión.
- RPM Máx.30000 rpm
- UPC_NO08834131012