Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base1.38 pulg.
- Ancho de la base1-1/2 pulg.
- Longitud del brazo de sujeción3.2 pulg.
- Altura debajo de la barra2.68 pulg.
- Peso3/4 lb
Detalles
- Tipo de barraSólido
- Estilo de abrazaderaSujeción vertical
- Estilo de mangoPalanca recta
- Capacidad de retención máxima400 lb
- Tipo de alternanciaVertical