Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la cuchilla10-1/2 pulg.
- Anchura de la cuchilla9 pulg.
- Longitud del mango46 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero templado
- Forma de la cuchillaCuadrado
- Tipo de cuchillaCuadrado
- Material del mangoFibra de vidrio
- Número de Upc del fabricante049206134836
- UPC_NO049206134836
Descripción general
- Pala con mango de fibra de vidrio de punta cuadrada L-h
- Mango largo, pala de punta cuadrada
- Acero templado de alta resistencia, parte posterior abierta, 9" - Cuchilla con escalón girado hacia adelante
- Mangos de fibra de vidrio verde de 48" con agarre en el extremo - Para comodidad y control
- Toma de 9" con collar para una conexión más fuerte - Entre mango y hoja
- Garantía de 5 años