Especificaciones
Dimensiones
- Altura27.25 pulg.
- Longitud59.25 pulg.
- Ancho29.5 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas carretillas Jackson® son la elección de los profesionales por su calidad, valor y rendimiento superiores. Las bandejas de acero de alta resistencia, los chasis de acero de calidad profesional y las resistentes manijas de madera dura se suman a las carretillas más resistentes y confiables en el lugar de trabajo. No se comprometa, elija Jackson y haga el trabajo.
- Capacidad5.75 pies3
- ColorAzul
- Página de producto del fabricante
- MaterialPoliéster
Descripción general
- · 5.75 pies cúbicos de capacidad, bandeja de polietileno plegada de alta resistencia · Los estabilizadores de piernas patentados hacen que la carretilla sea un 40 % más resistente a las puntas Neumático plano de ·16 pulgadas sin rodamientos de bolas · Mangos de madera de alta resistencia de 60 pulgadas