Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño3/32 pulg.
- Canal Longitud1-1/4 pulg.
- En general Longitud2-1/4 pulg.
- Diámetro del mango3/32 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo118 °
- Tipo de puntoRadial
- Serie1899
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha