Motion
69-189
Destornillador FatMax Multi-Bit - Bimaterial, Tipo de punta de broca: Phillips, ranurado, cuadrado, #1 Phillips, #2 Phillips, #S1 cuadrado, #S2 cuadrado, 1/4 ranurado en, 1/8 ranurado en tamaños de punta de broca
Artículo MI #04344822
No. Fabricante 69-189
Precio17.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador FatMax Multi-Bit - Bimaterial, Tipo de punta de broca: Phillips, ranurado, cuadrado, #1 Phillips, #2 Phillips, #S1 cuadrado, #S2 cuadrado, 1/4 ranurado en, 1/8 ranurado en tamaños de punta de broca
Artículo MI #04344822
No. Fabricante 69-189
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
Su precio$17.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    Phillips n.o 1, Phillips n.o 2 , Cuadrado n.o S1 , Cuadrado n.o S2 , 1/4 pulg. ranurado, 1/8 pulg. ranurado
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Material de la broca
    Acero de aleación
  • Estilo de punta de broca
    Phillips, ranurado, cuadrado
  • Estilo de sujeción de bits
    Magnético
  • Bits de doble extremo
    De un solo extremo
  • Almacenamiento de bits de mango
    6
  • Estilo de mango
    Bimaterial
  • Rachete
    Rachete
  • Mango reemplazable
    Mango fijo
  • Recubrimiento de acabado de mango
    Enchapado en cromo
  • UPC_NO
    076174691894

Descripción general

Descripción del fabricante
69-189 DESTORNILLADOR DE CARRACA DE MÚLTIPLES PUNTAS