Motion
H3024
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 110 mm, Longitud total de 72 mm, Tamaño de rosca M120x2
Artículo MI #04405778
No. Fabricante H3024
Precio808.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 110 mm, Longitud total de 72 mm, Tamaño de rosca M120x2
Artículo MI #04405778
No. Fabricante H3024
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
Precio808.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    5-11/16 pulg.
  • En general Longitud  
    72 mm
  • Ancho general
    13/16 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M120x2
  • Peso
    4.528 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    23024
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MBL24)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KML24
  • Número de arandela de bloqueo
    MBL24
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H30
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    4012801216845

Descripción general

Descripción del fabricante
H3024