Motion
1196800

AMES CO.
1196800

Martillo para ingenieros True Temper® - 1.5 in de diámetro facial, material de cabeza de acero, peso de la cabeza de 3 lb, longitud total de 16 in
Artículo MI #04408916
No. Fabricante 1196800
Precio26.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMES CO.
1196800

Martillo para ingenieros True Temper® - 1.5 in de diámetro facial, material de cabeza de acero, peso de la cabeza de 3 lb, longitud total de 16 in
Artículo MI #04408916
No. Fabricante 1196800
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
Precio26.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1.5 pulg.
  • Longitud del mango
    16 pulg.
  • Longitud del cabezal
    4-3/4 pulg.
  • Peso de la cabeza
    3 lb
  • Longitud total
    16 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango
    Fibra de vidrio
  • Material del cabezal
    Acero
  • No magnético
    No magnético
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Resistencia a las vibraciones
    Antivibración

Descripción general

Descripción del fabricante
1196800 3 LB MARTILLO DE TRINEO DE CARA DOBLE 16"