Motion
S00910000
Lubricante penetrante o multiuso - 12 oz, lata de aerosol, color transparente
Artículo MI #04496802
No. Fabricante S00910000
Precio13.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante penetrante o multiuso - 12 oz, lata de aerosol, color transparente
Artículo MI #04496802
No. Fabricante S00910000

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Peso neto
    12 oz.
  • Gravedad específica
    0.78
  • Contenido de VOC
    0.965
  • Peso
    340 g

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Silicona
  • Aplicación
    Propósito general
  • Color
    Transparente
  • Composición
    Propano, tricloroetileno, butano
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con los requisitos de SCAQMD
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    -20 °F
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Aerosol inflamable (categoría 2)
  • Base lubricante
    Silicona
  • Película lubricante
    Húmedo
  • Tipo de lubricación
    Lubricante de silicona
  • Número de Upc del fabricante
    075577759316
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    575 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -58 °F
  • Calificación NSF
    H2 Grado alimentario
  • Olor
    Sí
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -58 °F a 575 °F
  • Tipos de productos
    Lubricante de silicona apto para alimentos
  • Regulaciones
    No
  • Serie
    LU905
  • Estándares cumplidos
    Cumple con los requisitos de SCAQMD
  • Rango de temperatura
    -40 a 575 °F
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    075577759316

Descripción general

Descripción del fabricante
LUBRICANTE DE SILICONA APTO PARA ALIMENTOS SC0910000