Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento3.5
- Peso1.10 libras, 1.1
Detalles
- IncluyeGrasa
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384783780
- MaterialGrasa
- Tipo de productoComponentes del acoplamiento del engranaje
- Tipos de productosGrasa
- SerieRápido, serie H, Waldron
Descripción general
- Grasa de acoplamiento estándar KSG especialmente formulada para su uso en aplicaciones de acoplamiento estándar. Grasa de acoplamiento de alto rendimiento KHP especialmente formulada para su uso en acoplamientos de alta velocidad (equilibrados). El espesante de polietileno utilizado en KSG y KHP evita la separación centrífuga del aceite. Superior a las grasas a base de litio.