Motion
SB1810R30
Anteojos de aumento Venture II - Resistentes a arañazos, Lente transparente, Color de marco/patilla negro, Policarbonato, Tamaño universal, Lente dióptrica 3
Artículo MI #04765682
No. Fabricante SB1810R30
Precio10.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anteojos de aumento Venture II - Resistentes a arañazos, Lente transparente, Color de marco/patilla negro, Policarbonato, Tamaño universal, Lente dióptrica 3
Artículo MI #04765682
No. Fabricante SB1810R30

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$10.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA Z87.1-2010, CAN/CSA Z94.3-07, CE EN 166
  • Lente dióptrica
    3
  • Se ajusta sobre las gafas
    No admite anteojos
  • Familia de colores de montura
    Negro
  • Estilo de marco
    Enmarcado
  • Color de la patilla de la montura
    Negro
  • Revestimiento de la lente
    Resistente a los arañazos
  • Color de la lente
    Transparente
  • Familia de colores de lentes
    Borrar
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Logotipo
    PYRAMEX
  • Marco metálico
    Marco no metálico
  • Línea de productos
    Aventura II
  • Ajuste de la patilla
    Templos no ajustables
  • Tipo
    Anteojos de aumento
  • UPC_NO
    814992006861
  • Protección UV
    Proporciona protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
SB1810R30 V2 LECTORES
  • La lente curvada de base 9.75 proporciona protección lateral completa
  • Los tapones nasales aseguran el vidrio y evitan que se resbale mientras proporcionan un ajuste suave
  • La colocación estratégica del inserto de la lente está fuera de la línea de visión directa del usuario
  • Las lentes 100 % de policarbonato resistentes a los arañazos ofrecen protección frente al resplandor excesivo y proporcionan un 99 % de protección frente a los dañinos rayos UVA y UVB
  • Cumple o supera los Z87.1 requisitos de alto impacto, así como CE EN 166 y CAN/CSA Z94.3-07
  • No todos los estilos cumplen con los estándares CE o CSA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"