Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1-1/8 pulg.
- Grosor de la mordaza1-5/32 pulg.
- Ancho de la mordaza7/16 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Peso0.49 lb
Detalles
- Tipo de ajusteJunta deslizante
- Recubrimiento de acabadoCromo/níquel
- Incluye cortadorIncluye cortador
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- MaterialAcero
- UPC_NO038548028231