Motion
80707
Juego de sockets - Sistema de medición imperial, 6 puntos de socket PT, Tamaño de variador de 1/2 pulg., Estilo de eje profundo estándar, Número de sockets: 13 PC
Artículo MI #04819179
No. Fabricante 80707
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets - Sistema de medición imperial, 6 puntos de socket PT, Tamaño de variador de 1/2 pulg., Estilo de eje profundo estándar, Número de sockets: 13 PC
Artículo MI #04819179
No. Fabricante 80707
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño máx.
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño mín.
    7/16 pulg.
  • Rango de tamaños
    15/16 pulg., 1/2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Trinquete en forma de lágrima de 1/2 unidades, Extensión de 5" de 1/2 unidades, Extensión de 15" de 1/2 unidades
  • Tipo de contenedor
    Estuche moldeado por soplado
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de medición
    Pulgadas
  • Número de piezas
    23
  • Número de puntos
    6, 12
  • Número de tomas
    13 PC
  • Código PSC
    5120
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de herramienta
    Profundo; Estándar
  • UPC_NO
    099575807077

Descripción general

Descripción del fabricante
80707 JUEGO SKT 1/2DR 7/16-1-1/8 6/12PT ST