Motion
MS543JV

Xcelite
MS543JV

100mm OAL, Capacidad 20 AWG, Cortadora diagonal 15/32" Longitud de la mordaza x 11mm Ancho de la mordaza, Cabezal cónico
Artículo MI #04836180
No. Fabricante MS543JV
Precio82.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Xcelite
MS543JV

100mm OAL, Capacidad 20 AWG, Cortadora diagonal 15/32" Longitud de la mordaza x 11mm Ancho de la mordaza, Cabezal cónico
Artículo MI #04836180
No. Fabricante MS543JV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio82.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    15/32 pulg., 12.00 mm
  • Grosor de la mordaza
    7.00 mm
  • Ancho de la mordaza
    11.00 mm
  • Longitud total
    100.00 mm
  • Rango de longitud total
    Menos de 6"
  • Peso
    0.78 lb

Detalles

  • Capacidad
    20 AWG, 7/16 pulg., 11.00 mm
  • Estilo de fresa
    Cabezal cónico
  • Tipo de corte
    Diagonal
  • Color del mango
    Verde
  • Estilo de cabeza
    Conocido
  • Código PSC
    5110
  • Estilo
    Diagonal
  • Tipo
    Fresa diagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
MS543JVN CAPA 4 AJUSTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"