Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesToallita grande, duradera y texturizada que elimina la suciedad y la suciedad de las manos; mata el 99.99 por ciento de los gérmenes más comunes que pueden causar enfermedades; cómoda de usar siempre que no haya agua y jabón disponibles; probada por dermatólogos; formulación sin alcohol; GOJO es miembro de la Responsible Flushing Alliance y recomienda que los usuarios no laven las toallitas
- AparienciaHojas
- Tipo de toallita de limpiezaDesinfectante
- ColorBorrar
- InflamabilidadNo aplicable
- Punto de inflamación<gt/>100 °C
- Número de Upc del fabricante73852021646
- Número de toallitas80
- Cantidad del paquete por caja2
- Tipo de paqueteRecambios del dispensador
- Rango de pH5.5 a 8.5
- Declaración de la Propuesta 65Este producto no requiere una etiqueta de advertencia según la Propuesta 65 de California
- AromaNaranja
- Tratado o secoSeco