Motion
5338A
Llave de impacto de aire - Mango de empuñadura de pistola, reversible, velocidad no variable, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de apriete de 180 pies-lbs, Velocidad máx. de 9000 rpm
Artículo MI #04885550
No. Fabricante 5338A
Precio431.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire - Mango de empuñadura de pistola, reversible, velocidad no variable, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de apriete de 180 pies-lbs, Velocidad máx. de 9000 rpm
Artículo MI #04885550
No. Fabricante 5338A
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
Precio431.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    6.5 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.7 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    2.8 cfm
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tasa de impacto
    900 lpm
  • Velocidad máxima
    9000 rpm
  • Rachete
    Sin trinquete
  • Reversible
    Reversible
  • Velocidad variable
    Velocidad no variable

Descripción general

Descripción del fabricante
5338A IMPACT 3/8 COMPUESTO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"