Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 kg
- Grado NLGI2
Detalles
- AplicaciónAlta presión
- Tipo de baseAceite mineral
- ColorNegro
- ComposiciónHidróxido de calcio
- Tipo de contenedorCubeta
- Características y beneficios• Pasta lubricante sólida con un coeficiente de fricción especialmente bajo para el montaje y el rodaje de componentes metálicos
- InflamabilidadInflamable
- Punto de inflamación392 °F
- Tipo de lubricaciónGrafito, MoS2, sólidos blancos
- Número de catálogo del fabricante4045284
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-35 °C
- OlorLigero
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -35 a 450 °C
- Línea de productosMolykote®
- Tipos de productosPasta Molykote G-Rapid Plus
- Rango de temperaturaDe -35 a 450 °C
- TipoLubricante
- Temperatura de trabajoDe -35 a 450 °C
Descripción general
- Pasta lubricante sólida con un coeficiente de fricción especialmente bajo para el montaje y el rodaje de componentes metálicos