Motion
Modelo 129
Gabinete de herramientas - 72.0000 pulg. de ancho, 24.0000 pulg. de profundidad, 51.0000 pulg. de alto, marrón, número de estantes: 6
Artículo MI #05044361
No. Fabricante Model 129
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gabinete de herramientas - 72.0000 pulg. de ancho, 24.0000 pulg. de profundidad, 51.0000 pulg. de alto, marrón, número de estantes: 6
Artículo MI #05044361
No. Fabricante Model 129
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    24.0000 pulg.
  • Altura
    51.0000 pulg.
  • Longitud
    72 pulg.
  • Altura de las dimensiones de envío
    51.0000 pulg.
  • Peso
    452 lb
  • Ancho
    72.0000 pulg.

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento en polvo
  • Incluye
    18 contenedores interiores separados para la organización de materiales a granel en el armario de herramientas
  • Tipo de bloqueo
    Candado KNAACK
  • Número de Upc del fabricante
    783965074162
  • Material
    Acero
  • Número de estantes
    6
  • UPC_NO
    78396500025

Descripción general

Descripción del fabricante
129 ARMARIO 2 PUERTA 72"X24X51" 48 CU 452
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"