Motion
Modelo 100
Armario rodante - 1524 mm de ancho, 381 mm de profundidad, 1651 mm de alto, marrón, número de estantes: 14
Artículo MI #05044383
No. Fabricante Model 100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Armario rodante - 1524 mm de ancho, 381 mm de profundidad, 1651 mm de alto, marrón, número de estantes: 14
Artículo MI #05044383
No. Fabricante Model 100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    381 mm
  • Altura
    1651 mm
  • Longitud
    60 pulg.
  • Altura de las dimensiones de envío
    65.0000 pulg.
  • Peso
    470 lb
  • Ancho
    1524 mm

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Incluye
    Juego de ruedas 6in
  • Capacidad de carga
    1000 lb
  • Tipo de bloqueo
    Candado KNAACK
  • Número de Upc del fabricante
    783965074124
  • Material
    Acero
  • Número de estantes
    14
  • UPC_NO
    78396501308

Descripción general

Descripción del fabricante
100 RODILLO DE GABINETE PLEGABLE 60" X15X65"H