Motion
J6472
Comprobador de torsión de llave dinamométrica: 0.01 (aumento) Nm, 0.01 (aumento) lb·ft, 0.1 (aumento) in·lb, 2.1 a 20.8 (rango de par) ft·lb, 2.8 a 28.2 (rango de par) Nm, 25 a 250 (rango de par) in·lb, 3/8 (tamaño del variador) in, 6 L x 6 An x 4-1/2 Al (dimensión general) en tamaño, para uso con; llave dinamométrica electrónica
Artículo MI #05048893
No. Fabricante J6472
Precio1,966.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Comprobador de torsión de llave dinamométrica: 0.01 (aumento) Nm, 0.01 (aumento) lb·ft, 0.1 (aumento) in·lb, 2.1 a 20.8 (rango de par) ft·lb, 2.8 a 28.2 (rango de par) Nm, 25 a 250 (rango de par) in·lb, 3/8 (tamaño del variador) in, 6 L x 6 An x 4-1/2 Al (dimensión general) en tamaño, para uso con; llave dinamométrica electrónica
Artículo MI #05048893
No. Fabricante J6472

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,966.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Tamaño
    0.01 (aumento) N-m, 0.01 (aumento) lb·ft, 0.1 (aumento) in·lb, 2.1 a 20.8 (rango de par) ft·lb, 2.8 a 28.2 (rango de par) N-m, 25 a 250 (rango de par) in·lb, 3/8 (tamaño del variador) in, 6 L x 6 An x 4-1/2 Al (dimensión general) in
  • Peso
    5.88 lb

Detalles

  • Para usar con
    Llave dinamométrica electrónica
  • Par máximo
    250
  • Par mínimo
    25
  • Rango de par
    25-250
  • Tipo
    Comprobador de par
  • UPC_NO
    662679005870

Descripción general

Descripción del fabricante
J6472 COMPROBADOR DE PAR ELÉCTRICO 3/8DR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"