Motion
J6474
Comprobador de torsión de llave dinamométrica: 0.01 (aumento) ft·lb, 0.1 (aumento) N·m, 0.1 (aumento) in·lb, 3/8 (tamaño del variador) in, 5 a 50 (rango de par) ft·lb, 6 L x 6 An x 4-1/2 Al (dimensión general) in, 6.78 a 67.8 (rango de par) N·m, 60 a 600 (rango de par) in·lb, para uso con; llave dinamométrica electrónica
Artículo MI #05048911
No. Fabricante J6474
Precio2,356.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Comprobador de torsión de llave dinamométrica: 0.01 (aumento) ft·lb, 0.1 (aumento) N·m, 0.1 (aumento) in·lb, 3/8 (tamaño del variador) in, 5 a 50 (rango de par) ft·lb, 6 L x 6 An x 4-1/2 Al (dimensión general) in, 6.78 a 67.8 (rango de par) N·m, 60 a 600 (rango de par) in·lb, para uso con; llave dinamométrica electrónica
Artículo MI #05048911
No. Fabricante J6474
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
Precio2,356.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Tamaño
    0.01 (aumento) ft·lb, 0.1 (aumento) N-m, 0.1 (aumento) in·lb, 5 a 50 (rango de par) ft·lb, 6.78 a 67.8 (rango de par) N-m, 60 a 600 (rango de par) in·lb, 3/8 (tamaño del variador) in, 6 L x 6 An x 4-1/2 Al (dimensión general) in
  • Peso
    5.94 lb

Detalles

  • Para usar con
    Llave dinamométrica electrónica
  • Material
    Acero
  • Par máximo
    50 pies-libras
  • Par mínimo
    5 pies-libras
  • Rango de par
    5-50 pies-libras
  • Tipo
    Comprobador de par
  • UPC_NO
    662679005887

Descripción general

Descripción del fabricante
J6474 COMPROBADOR DE PAR ELÉCTRICO 3/8DR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"