Especificaciones
Dimensiones
- Longitud14.5000 pulg., 368 mm
- Longitud total14-1/2 pulg.
- Longitud de pieza única368 mm;14.5000 pulg.
- Peso de la herramienta5.700 lb, 2.600 kg
- Peso5.7 lb
Detalles
- AplicaciónCable ACSR, varilla de puesta a tierra, varilla de refuerzo, pernos de acero blando, alambre tipo estándar, cable metálico
- Tipo de cortadoraHidráulico;ACSR
- Capacidad de corteCobre y aluminio: 350 mcm, cable Guy y cable metálico: 1/2 pulg., varilla: 1/2 pulg.
- Capacidad de corte (cobre y aluminio)336.400 KCMIL (MCM) ACSR
- Alambre duro con capacidad de cortePernos de acero blando de 17 mm (11/16 pulg.)
- Capacidad de corte Kcmil336.400 Kcmil
- Capacidad de corte del cable metálico19 mm;0.7500 pulg.
- DescripciónCortador de cable ACSR hidráulico
- Mango ergonómicoMango no ergonómico
- Número de piezas1
- ReafiladoNo se puede volver a afilar
- UPC_NO783310080312