Motion
DM-860A

GREENLEE
DM-860A

Multímetro digital - Cables de sonda, Pantalla digital, 1000 V CC máx., 1000 V CA máx., Corriente CA 10 A
Artículo MI #05116767
No. Fabricante DM-860A
Precio895.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENLEE
DM-860A

Multímetro digital - Cables de sonda, Pantalla digital, 1000 V CC máx., 1000 V CA máx., Corriente CA 10 A
Artículo MI #05116767
No. Fabricante DM-860A
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
Precio895.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Medición de voltaje de CC máximo
    1000 V CC

Detalles

  • La mejor precisión de voltaje CC
    0.02 %
  • Tipo de visualización
    Digital
  • Color de la carcasa
    Verde
  • Medición de corriente CA máx.
    10 A
  • Medición de corriente CC máx.
    10 A
  • Medición de voltaje de CA máximo
    1000 V CA
  • Funciones de medición
    Corriente CA, Tensión CA, Capacitancia, Continuidad, Corriente CC, Tensión CC, Diodo, Frecuencia, Resistencia, Temperatura
  • Fuente de alimentación
    Batería
  • Tipo de sonda
    Cables de la sonda
  • Categoría de seguridad
    CAT III 1000V, CAT IV 600V

Descripción general

Descripción del fabricante
DM-860A DMM 500K CONTEOS INDUSTRIALES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"